ModularContactor,Three-poleorFour-pole,40aac1,24vAC/DC(4no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-34
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (2no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-38
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (2no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-14
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1594
アズワン品番65-7307-13
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 220…230vac (2no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7309-65
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (2no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7310-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 63a ac1, 24vAC/DC (4no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-35
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (4no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7309-95
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 25a ac1, 24vAC/DC (3no+1nc)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-06
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 220…230vac (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:1●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7309-63
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 32a ac1, 220…230vac (4no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7306-94
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (2no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7309-73
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 32a ac1, 220…230vac (2no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7310-07
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Modular Contactor with manual control, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (1no+1nc)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7307-37
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Modular Contactor with manual control, Three-pole or Four-pole, 32a ac1, 220…230vac (4no)
仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7306-92
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。