8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Banner 2 カラーインラインセンサのステータスインジケータには、センサの電源及び出力のステータスを示す明るいインジケータがあります。電源用とセンサ出力用の 2 色があります。インジケータは、センサに直接接続するか、インラインのどこにでも接続されているため、VisualPNP 又は NPN 入力を用意電圧: 10 → 30 V dc ハウジングポリウレタン IP67定格 入力 PNP 緑と赤があります オス - メス欧州 4 ピンクイックディスコネクトコネクタ
仕様●アクセサリタイプ:センサーステータスインジケータ●応用例:ステータスインジケータ●シリーズ:S15L●コード番号:219-6055 アズワン品番65-7325-71
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 4 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL認定 IP66等級
仕様シリーズ = STB接点構成 = SPDTプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mAIP保護等級 = IP66長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

代表規格 = CE Certified, CSA Certified
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 130 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -20℃代表規格 = CE Certified, CSA Certified RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


仕様検出範囲 = 380 mm出力タイプ = NPN、PNP光ファイバのタイプ = ガラス応答時間 = 1 msライトソース = 赤外線LED電気的接続 = 4ピン、欧州規格、クイック切断、ケーブル応答周波数 = 500 HzIP保護等級 = IP67材質 = 強化熱可塑PET電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30.7mm幅 = 12.2mm動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります