能動部品 :「遮光センサ」の検索結果
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 40 mA応答時間 = 2 msシリーズ = QS30℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 450 mm出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 25 mA応答時間 = 600 μs動作温度 Min = -20℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0→ 100 mm出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP69K電流 Max = 150 mA応答時間 = 3 ms動作温度 Min = -40℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。