TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 20回転型 67WR500LFTT Electronics/BI5日以内出荷
多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 67WR100KLFTT Electronics/BI5日以内出荷
多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 12回転型 64WR1KLFTT Electronics/BI¥13,980税込¥15,378
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67YR10KLFTT Electronics/BI5日以内出荷
多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 20回転型 67WR2KLFTT Electronics/BI7日以内出荷
多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219