2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:100バール 、 精度:+/-0.5 % 、 メディアは、測定:空気、作動油、オイル 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:10 V dc 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ナイロン、ステンレススチール 、 IP評価:IP66 、 動作温度 Max:+105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,370 税込52,107
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります