12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×2.03×7.87 高さ(mm)2.03 奥行(mm)7.87 シリーズVAR 定格電力(W)0.4 許容差±0.01% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±2
1個ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置 長さ(mm)7.62 寸法(mm)7.62×2.67×8.28 高さ(mm)2.67 奥行(mm)8.28 シリーズS 定格電力(W)0.6 許容差±0.01% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル テクノロジー金属箔
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

許容差±0.01% 定格電力(W)0.25 温度係数(ppm/℃)±2 テクノロジー金属箔 寸法(mm)5.99×3.2×2.49 長さ(mm)5.99 奥行(mm)3.2 高さ(mm)2.49 シリーズSMR1DZ 動作温度範囲(℃)-55~+125 終端スタイルはんだパッド 仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
1個ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだピン
1個ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高さ(mm)0.64 パッケージ/ケース0805 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±0.2
1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃ 長さ(mm)9.14 寸法(mm)9.144×9.398×0.635 高さ(mm)0.64 奥行(mm)9.4 シリーズCSM 定格電力(W)3 動作温度範囲(℃)-65~+170 パッケージ/ケース3637 テクノロジーメタルストリップ
1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.57×0.64 高さ(mm)0.64 奥行(mm)1.57 シリーズVSMP パッケージ/ケース1206 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±0.2
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×3.175×0.635 高さ(mm)0.64 奥行(mm)3.18 定格電力(W)1 パッケージ/ケース2512
1セット(100個)ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.005 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 Z201シリーズはリードピッチが0.150インチで、さまざまな環境条件下で優れた安定性を発揮します。 Z201シリーズのアプリケーション:-. 高精度アンプ、高精度測定装置、医療、自動テスト装置(ATE) 実験施設、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EBアプリケーション、軍事、航空宇宙 下げ孔(高温) 長さ(mm)7.62 寸法(mm)7.62×2.67×8.28 高さ(mm)2.67 奥行(mm)8.28 シリーズZ201 定格電力(W)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±2
1個ほか
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様VPR221シリーズ精密ホイル電力抵抗器 - TO-220パッケージ. VPR221シリーズ4リード精密ホイル電力抵抗器は、小型成形TO-220パッケージ内に収められています。 VPR221は、バルクメタルホイル構造により、高度な安定性、タイトな公差、高速応答時間を実現します。 抵抗値100 R以下の精密用途には、VPR221抵抗器を強くお勧めします。 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×3.81×15.62 ケース形状モールド 高さ(mm)3.81 奥行(mm)15.62 シリーズVPR221 定格電力(W)8 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±5
1袋(10個)ほか
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式スルーホール 終端スタイルはんだピン
1個ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります