1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.005 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 Z201シリーズはリードピッチが0.150インチで、さまざまな環境条件下で優れた安定性を発揮します。 Z201シリーズのアプリケーション:-. 高精度アンプ、高精度測定装置、医療、自動テスト装置(ATE) 実験施設、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EBアプリケーション、軍事、航空宇宙 下げ孔(高温) 長さ(mm)7.62 寸法(mm)7.62×2.67×8.28 高さ(mm)2.67 奥行(mm)8.28 シリーズZ201 定格電力(W)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±2
1個ほか
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります