能動部品 :「lego」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Stego Elektrotechnik センサは、事前較正済みで、すぐに使用できます。個別に較正する必要はありません。サイズが小さく、さまざまなケーブル長が用意されているため、柔軟に位置決めでき、取り付けクリップが付属しています。長さ 1.0 m 動作時の保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作高度:海抜 4、000 m 以下
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度センサ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:59mm●長さ:13mm●IP保護等級:IP20 アズワン品番65-7316-31
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Stego Elektrotechnik センサは、事前較正済みで、すぐに使用できます。個別に較正する必要はありません。サイズが小さく、さまざまなケーブル長が用意されているため、柔軟に位置決めでき、取り付けクリップが付属しています。長さ: 2.0 m 動作時の保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作高度:海抜 4、000 m 以下
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度センサ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:59mm●長さ:13mm●IP保護等級:IP20●コード番号:230-1228 アズワン品番65-7316-41
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:COコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acIP評価:IP20動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-20 → +85℃Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度レコーダ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:140mm●長さ:40mm●幅:40mm●重量:50●実装タイプ:M12コネクタ●電源電圧:18 → 30 V dc●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP20●代表規格:IEC/EN61010-1 アズワン品番65-7353-61
1個
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Stego デジタルプラグは、ケーブル長 2m の温度 / 湿度センサを接続できます。35 mm DIN レール用取り付けクリップ、EN60715 及びねじ取り付け( M4 ) UL94 V-0、ライトグレーに準拠したケースプラスチック 寸法 / 重量: 59 x 12 x 13 mm フィッティング位置変数 応答時間: T63 1.5 分(温度)、7 秒 (湿度) 動作 / 保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40
仕様●応答時間:1.5 分、7 秒●許容差:2 %●ケーブル長:2m●検出温度 Min:-40℃●検出温度 Max:+80℃●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64 アズワン品番65-7280-68
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Stego ElektrotechnikSmart Sensor CCS 014 DC 12-30 V 4 - 20ma
エコ商品
仕様スマートセンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Stego Elektrotechnik圧力センサ
Stego デジタルプラグは、温度センサや圧力センサを接続できます。取り付けが付属しますねじ取り付け用取り付けクリップ、O 3 mm、写真を参照 ステンレススチール製ケース 寸法 / 重量: 33.5 x O 20 mm / 約 25 g フィッティング位置変数 応答時間: T63 5 秒 (絶対圧力)、2.5 分(温度) 動作 / 保管温度: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F ) /-4
仕様●応答時間:2.5 分、5 秒●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64 アズワン品番65-7280-79
1個
10,980 税込12,078
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング