絞り込み
ブランド
  • Hartmann
  • RS PRO(2,963)
  • VISHAY(2,462)
  • Panasonic(パナソニック)(1,735)
  • KEMET(1,332)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,212)
  • onsemi(1,180)
  • MICROCHIP(1,087)
  • MURATA(村田製作所)(1,086)
  • シュナイダーエレクトリック(984)
  • BOURNS(906)
  • SIEMENS(857)
  • YAGEO(847)
  • STMicro(843)
  • DiodesZetex(767)
  • ニチコン(720)
  • HAMMOND(671)
  • XP POWER(587)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント HartmannHartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウントHartmann
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホールアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20装着方式パネルマウント
Hartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装 HartmannHartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装Hartmann
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5高さ(mm)7定格電圧(V)42位置数(スイッチ)16深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
Hartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装 HartmannHartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装Hartmann
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5定格電圧(V)42位置数(スイッチ)10深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
Hartmann ロータリスイッチ,10極, PCB HartmannHartmann ロータリスイッチ,10極, PCBHartmann
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)はんだ径(Φmm)13定格電圧(V)42位置数(スイッチ)10定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vdcコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションテスト/機器用スイッチ装着方式PCB
Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ HartmannHartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュHartmann
919税込1,011
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ機械的寿命10000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
Hartmann ディップスイッチ, スロット HartmannHartmann ディップスイッチ, スロットHartmann
769税込846
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類スロット材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金上に金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
Hartmann ディップスイッチ, スクリュードライバ HartmannHartmann ディップスイッチ, スクリュードライバHartmann
6,598税込7,258
1袋(5個)
7日以内出荷
定格電流(mA)(コンタクト)100400材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金装着方式表面実装アクチュエータの種類スクリュードライバパッケージDIP機械的寿命10000Cycles動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30動作温度範囲(℃)-30→+90定格電圧 DC V24仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能
Hartmann U656, ロータリスイッチノブ HartmannHartmann U656, ロータリスイッチノブHartmann
1,810税込1,991
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品PT 65
Hartmann U652, ロータリスイッチノブ HartmannHartmann U652, ロータリスイッチノブHartmann
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品PT 65
Hartmann U651, ロータリスイッチノブ HartmannHartmann U651, ロータリスイッチノブHartmann
1,440税込1,584
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品PT 65

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品