絞り込み
ブランド
  • Hartmann
  • RS PRO(1,589)
  • VISHAY(1,015)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(678)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(528)
  • シュナイダーエレクトリック(514)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(424)
  • ARCOLECTRIC(387)
  • HAMMOND(298)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(240)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(215)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント HartmannHartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウントHartmann
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホールアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20装着方式パネルマウント
Hartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装 HartmannHartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装Hartmann
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5高さ(mm)7定格電圧(V)42位置数(スイッチ)16深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
Hartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装 HartmannHartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装Hartmann
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5定格電圧(V)42位置数(スイッチ)10深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ HartmannHartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュHartmann
919税込1,011
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ機械的寿命10000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
Hartmann ディップスイッチ, スロット HartmannHartmann ディップスイッチ, スロットHartmann
769税込846
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類スロット材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金上に金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
Hartmann ディップスイッチ, スクリュードライバ HartmannHartmann ディップスイッチ, スクリュードライバHartmann
6,598税込7,258
1袋(5個)
7日以内出荷
定格電流(mA)(コンタクト)100400材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金装着方式表面実装アクチュエータの種類スクリュードライバパッケージDIP機械的寿命10000Cycles動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30動作温度範囲(℃)-30→+90定格電圧 DC V24仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能
Hartmann U656, ロータリスイッチノブ HartmannHartmann U656, ロータリスイッチノブHartmann
1,810税込1,991
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品PT 65
Hartmann U652, ロータリスイッチノブ HartmannHartmann U652, ロータリスイッチノブHartmann
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品PT 65
Hartmann U651, ロータリスイッチノブ HartmannHartmann U651, ロータリスイッチノブHartmann
1,440税込1,584
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品PT 65

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品