仕様特性測定:電流、電圧ディスプレイのタイプ:LEDカットアウト高さ:67mmカットアウト幅:137mm深さ:92mm桁の高さ:38 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃シリーズ:SRP-147SRP-147プロセスメータ. SRP-147プロセスメータは、標準的な電流又は電圧信号を測定するために設計されています。 このメータの大きな特長の1つは、大型の38 mm高輝度LEDディスプレイです。 このメータの出力は、測定トランスデューサに使用するために設計されており、RS485ポートから実稼働プロセス監視システムでデータ伝送を読み取れます。. 大型4桁(38 mm) LEDディスプレイ アナログ出力 - アクティブ又はパッシブ 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V、0-60/75/100/150 mV入力 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 RS485/Modbus RTU通信ポート ローカルキーボード又は無料のS-Configソフトウェア(RS485ポート経由)の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。