絞り込み
ブランド
  • アルファ・エレクトロニクス
  • RS PRO(1,591)
  • VISHAY(1,016)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(677)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(532)
  • シュナイダーエレクトリック(515)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(425)
  • ARCOLECTRIC(385)
  • HAMMOND(299)
  • SIEMENS(267)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(241)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズアルファ・エレクトロニクス(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)13寸法(mm)13×4×10ケース形状モールド高さ(mm)10奥行(mm)4シリーズMB定格電力(W)0.5終端スタイルThrough Holeテクノロジー金属箔
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズアルファ・エレクトロニクス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電力(W)0.3テクノロジー金属箔シリーズMAケース形状モールド終端スタイルThrough Hole寸法(mm)7.9×2.8×8.3長さ(mm)7.9奥行(mm)2.8高さ(mm)8.3
アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 2端子 PDシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 2端子 PDシリーズアルファ・エレクトロニクス
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
長さ(mm)10.6寸法(mm)10.6×4.5×19ケース形状モールド高さ(mm)19奥行(mm)4.5シリーズPD定格電力(W)1.5許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)100
アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 4端子 PCWシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 4端子 PCWシリーズアルファ・エレクトロニクス
17,980税込19,778
1個
欠品中
仕様注1: タイプPBの抵抗数値は、抵抗器から12.7 ±3.2 mm離れたポイントで保証 ただし、抵抗値が10 Ω以下の場合、5.08 ±0.6 mm離れたポイントで保証 注2: ヒートシンク: アルミシャーシ152.4 mm (L) x 101.6 mm (W) x 50.8 mm (H) x 1.0 mm (T). 高精度電力抵抗器、PCシリーズ. Alphaの高精度PCシリーズ抵抗器はヒートシンクを装備し、最大10 Wの定格に対応します。長さ(mm)40寸法(mm)40×20×5ケース形状モールド高さ(mm)5奥行(mm)20シリーズPCW定格電力(W)2許容差±0.5%終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-15テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)5
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MCシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MCシリーズアルファ・エレクトロニクス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMC定格電力(W)0.3抵抗(Ω)1許容差±0.5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルThrough Hole最大温度係数(ppm/℃)+15テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)0±15
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLCシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLCシリーズアルファ・エレクトロニクス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ長さ(mm)7.5寸法(mm)7.5×2.2×6.2ケース形状モールド高さ(mm)6.2奥行(mm)2.2シリーズFLC定格電力(W)0.25終端スタイルラジアル温度係数(ppm/℃)±5
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLAシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLAシリーズアルファ・エレクトロニクス
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ長さ(mm)5.6寸法(mm)5.6×2.2×6.2ケース形状モールド高さ(mm)6.2奥行(mm)2.2シリーズFLA定格電力(W)0.125許容差±0.05%終端スタイルラジアルリードピッチ(mm)2.54温度係数(ppm/℃)±5
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCシリーズアルファ・エレクトロニクス
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMC抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.3許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルThrough Holeリードピッチ(mm)5.08テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)0±2.5
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCYシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCYシリーズアルファ・エレクトロニクス
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 %長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMCY抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.3許容差±0.01%終端スタイルラジアルリードピッチ(mm)5.08温度係数(ppm/℃)±2.5
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器 MPシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器 MPシリーズアルファ・エレクトロニクス
9,798税込10,778
1袋(10個)
翌々日出荷
許容差±0.05%定格電力(W)0.1温度係数(ppm/℃)±5寸法(mm)3.2×2.5×2長さ(mm)3.2奥行(mm)2.5高さ(mm)2動作温度範囲(℃)-65~+175ケース形状モールド仕様高精度チップ抵抗器、MPシリーズ. チップ抵抗器、温度係数±5 ppm/℃ 高精度、許容差±0.05 %

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品