5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 IP評価:IP40 、 コンタクト定格電流:4 A 、 ターミナルタイプ:Flying Lead 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-25 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト定格電流:5 A●ターミナルタイプ:Flying Lead●Sure Grip Lシリーズ制御グリップ. Sure Grip製のLシリーズグリップは、モメンタリボタン6つとシングルトリガを備えており、軽量で使いやすいグリップ設計になっています。 6つのフェイスプレートスイッチは、モメンタリ動作で、スイッチを汚れや湿気から保護する丈夫な柔軟膜で覆われています。 ねじ式アダプタブッシュにより、各種ジョイスティックにハンドルを結合することができます。代表品番 ; 8232426 8232426 を参照してください。. ケーブル長: 3.05 m (10フィート) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様軸の数:2スイッチ技術:比例2軸IP評価:IP66タイプを処理:ボタンジョイスティックトラベル:±14 °ターミナルタイプ:ネジハンドル高:14.73mmSure Grip 2軸プロポーショナルジョイスティック. Sure Grip製のマイクロジョイスティックは、可動部品を少なくするための非接触ホール効果技術を特長としています。 このジョイスティックは、暴露設置に適しており、グリップフェイスプレート内に取り付けると、関連する比例出力が得られます。. IP67等級以上のパネル 動作寿命: 1000000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります