絞り込み
ブランド
  • BC Components
  • RS PRO(3,013)
  • VISHAY(2,493)
  • Panasonic(パナソニック)(1,736)
  • KEMET(1,340)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,225)
  • onsemi(1,192)
  • MICROCHIP(1,099)
  • MURATA(村田製作所)(1,092)
  • シュナイダーエレクトリック(986)
  • BOURNS(911)
  • SIEMENS(858)
  • STMicro(849)
  • YAGEO(849)
  • DiodesZetex(775)
  • ニチコン(725)
  • HAMMOND(674)
  • XP POWER(600)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(540)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ BC Components NTC BC Componentsサーミスタ BC Components NTCBC Components
309税込340
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 10kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 10kΩBC Components
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = NTCLG100E2温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.38%/K熱時定数 = 6s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 100mW長さ = 3.75mm奥行き = 1.8mm寸法 = 3.75 x 1.8mmVishay の高温 NTC サーミスタ 633. サーミスタにガラスエンベロープが付いています 腐食性環境や過酷な環境に適しています 宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 100kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 100kΩBC Components
309税込340
1袋(5個)
6日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.57%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mmVishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSE BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSEBC Components
129税込142
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 33Jシリーズ = VDR直径 = 9mm最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 160pF長さ = 35mm奥行き = 0.6mm厚さ = 4.9mm寸法 = 9 (Dia.) x 4.9mmリード間隔 = 5mmUL 、 CECC 、 VDE 、 CSA に準拠. VDR バリスタ. VDR 抵抗器(バリスタ)は、電圧とともに特定の温度で伝導性が増加する半導体抵抗器です。 クリッピング、リレー Coil コンタクト保護、電圧安定化など、幅広い用途に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 22kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 22kΩBC Components
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.1%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 22kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 24mm奥行き = 3mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.1W 49.9Ω BC ComponentsBC Components 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.1W 49.9ΩBC Components
149税込164
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗:49.9Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.1W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1.55 x 0.85 x 0.45mm 、 長さ:1.55mm 、 奥行き:0.85mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:MCT 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールドRoHS指令(10物質対応)対応
BC Components 酸化金属バリスタ BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタBC Components
129税込142
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ BC Components PTC BC Componentsサーミスタ BC Components PTCBC Components
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor.RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品