絞り込み
ブランド
  • BC Components
  • RS PRO(1,589)
  • VISHAY(1,015)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(678)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(528)
  • シュナイダーエレクトリック(514)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(424)
  • ARCOLECTRIC(387)
  • HAMMOND(298)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(240)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(215)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BC Components 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.1W 49.9Ω BC ComponentsBC Components 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.1W 49.9ΩBC Components
149税込164
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗:49.9Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.1W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1.55 x 0.85 x 0.45mm 、 長さ:1.55mm 、 奥行き:0.85mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:MCT 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールドRoHS指令(10物質対応)対応
BC Components 酸化金属バリスタ BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタBC Components
129税込142
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ BC Components PTC BC Componentsサーミスタ BC Components PTCBC Components
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor.RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ BC Components NTC BC Componentsサーミスタ BC Components NTCBC Components
309税込340
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品