絞り込み
ブランド
  • 日本ファインケム
  • RS PRO(2,874)
  • VISHAY(2,200)
  • Panasonic(パナソニック)(1,648)
  • KEMET(1,139)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,105)
  • onsemi(1,010)
  • MICROCHIP(975)
  • MURATA(村田製作所)(973)
  • シュナイダーエレクトリック(928)
  • BOURNS(836)
  • SIEMENS(831)
  • YAGEO(760)
  • STMicro(756)
  • DiodesZetex(664)
  • HAMMOND(637)
  • ニチコン(635)
  • Texas Instruments(545)
  • TDK(488)
  • XP POWER(480)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RU1シリーズ 1MΩ 1W ±0.1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RU1シリーズ 1MΩ 1W ±0.1%

    日本ファインケム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    仕様抵抗:1MΩ 定格電力:1W 許容差:±0.1% シリーズ:RU1 ケーススタイル:モールド 温度係数:±100ppm/℃ 終端スタイル:アキシャル 寸法:4.5 (Dia.) 14.5mm 長さ:14.5mm 直径:4.5mm 動作温度 Max:+150℃ E C超精密高精度抵抗器. ; RUタイプは超精密高精度抵抗器です。この精密抵抗器は、ボードに実装された場合の信頼性が高く、長期安定性も実現します。小さく、軽量で、パルス電圧への強い耐性があります。温度係数が小さく、また抵抗値許容差も小さくなっています。動作温度範囲は-55 +150 ℃です。用途. 半導体設備 X線装置 測定器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品