能動部品 :「継電器」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:2000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●奥行き:29 mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:180-3056 アズワン品番65-8078-12
1個
2,498 税込2,748
欠品中

。Wago 857シリーズリレー。Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点。切り替えコンタクト。最大連続電流: 6 A。ステータスインジケータ。6 mm幅
仕様●コイル電圧:60 V ac/dc, 230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7381 アズワン品番65-8077-71
1箱(20個)
74,980 税込82,478
欠品中

基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055 アズワン品番65-8070-83
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:36.9mA●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:21.5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1250VA●コード番号:135-7387 アズワン品番65-8077-70
1個
2,898 税込3,188
欠品中

Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:2 x 8A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:29mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:135-7383 アズワン品番65-8077-64
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 ステータスインジケータ認定EN61810-1 EN61373 VDE認定 UL認定 IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●奥行き:15mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7380 アズワン品番65-8077-81
1箱(20個)
53,980 税込59,378
欠品中

。基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 6 A、モジュール幅: 5 mm、モジュール高さ: 15 mm60 V dcスペアリレーは、60 V dc、110 V dc、220 V dc、115 V ac/dc、230 V ac/dcリレーモジュールに使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。 金めっき基本リレーの場合、スイッチング電圧30 V dcと電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:1500W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:5 mm●シリーズ:857●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:180-3054 アズワン品番65-8078-07
1個
3,198 税込3,518
欠品中

Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:19.1mA●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:15mm●奥行き:54mm●最大スイッチング電源 AC:2 x 2 kVA●コード番号:135-7382 アズワン品番65-8077-75
1個
5,498 税込6,048
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります