絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(41)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「wago」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2002-2291 ワゴジャパン2002-2291ワゴジャパン
759税込835特価
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアミドグレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2002RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズダブルレベル端子台実装タイプスナップオン危険区域認証IECEx
261-112/341-000 ワゴジャパン261-112/341-000ワゴジャパン
3,500税込3,850
1個
欠品中
グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
2002-402 ワゴジャパン2002-402ワゴジャパン
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
222-500 ワゴジャパン222-500ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアミドオレンジ種類取り付けキャリアシリーズ222RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品コンパクトスプライシングコネクタ実装タイプDINレール
2004-402 ワゴジャパン2004-402ワゴジャパン
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2004定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
2000-1291 ワゴジャパン2000-1291ワゴジャパン
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2000RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
2000-402 ワゴジャパン2000-402ワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー、2極極数2シリーズTOPJOBS,2000定格電流(A)13.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
2002-2201 ワゴジャパン2002-2201ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧600V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2002-1201 ワゴジャパン2002-1201ワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2060-452/998-404 ワゴジャパン2060-452/998-404ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプ基板端子台極数2シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2004-1391 ワゴジャパン2004-1391ワゴジャパン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2004RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
733-102 ワゴジャパン733-102ワゴジャパン
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ【プラグ式端子台】プラグピッチ(mm)2.5極数2定格電圧250Vac定格電流(A)4適合電線サイズ28→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
2001-403 ワゴジャパン2001-403ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数3シリーズTOPJOBS,2001定格電流(A)17.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2001シリーズ端子台
リレー 24V dc DINレールタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc DINレールタイプワゴジャパン
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレーWago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点2切換コンタクト最大連続電流: 8 A15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:19.1mA●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:15mm●奥行き:54mm●最大スイッチング電源 AC:2 x 2 kVA●コード番号:135-7382アズワン品番65-8077-75
215-311 ワゴジャパン215-311ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)40タイプバナナプラグ定格電圧42V端子の種類ケージクランプ定格電流(A)20仕上【コンタクト】ニッケル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコネクタサイズ4mm
2060-451/998-404 ワゴジャパン2060-451/998-404ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプ基板端子台極数1シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧600V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2000-1401 ワゴジャパン2000-1401ワゴジャパン
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷
適合CSAグレーピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
250-208 ワゴジャパン250-208ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
グレータイプ基板端子ストリップ極数8シリーズ250ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール8結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
281-402 ワゴジャパン281-402ワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ281定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品281シリーズ端子台実装タイプレール取り付け
236-402 ワゴジャパン236-402ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ポリアミド長さ(mm)14幅(mm)13グレータイプPCBTerminalBlockピッチ(mm)5,5.08極数2シリーズ236定格電圧500V定格電流(A)16深さ(mm)12.3行数1RoHS指令(10物質対応)対応接続方向45°
250-202 ワゴジャパン250-202ワゴジャパン
989税込1,088
1袋(10個)
翌々日出荷
グレータイプ基板端子ストリップ極数2シリーズ250ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
773-102 ワゴジャパン773-102ワゴジャパン
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
クリア,黄極数2シリーズ773PUSHWIRE定格電圧400V定格電流(A)24ヒューズなし適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインオス・メスメスケーブルCSA(mm2)2.5実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105
280-402 ワゴジャパン280-402ワゴジャパン
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ280定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
2059-301/998-403 ワゴジャパン2059-301/998-403ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプ基板端子台極数1シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧600V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
215-511 ワゴジャパン215-511ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)40タイプバナナプラグ定格電圧42V端子の種類ケージクランプ定格電流(A)20仕上【コンタクト】ニッケル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコネクタサイズ4mm
261-301 ワゴジャパン261-301ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
グレーシリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
2002-403 ワゴジャパン2002-403ワゴジャパン
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数3シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
2060-453/998-404 ワゴジャパン2060-453/998-404ワゴジャパン
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプ基板端子台極数3シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール3結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2004-1401 ワゴジャパン2004-1401ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
グレーシリーズTOPJOBS,2004定格電圧800V定格電流(A)32AWG20→10ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 6 A、モジュール幅: 5 mm、モジュール高さ: 15 mm60 V dcスペアリレーは、60 V dc、110 V dc、220 V dc、115 V ac/dc、230 V ac/dcリレーモジュールに使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。 金めっき基本リレーの場合、スイッチング電圧30 V dcと電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:1500W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:5 mm●シリーズ:857●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:180-3054アズワン品番65-8078-07
236-332 ワゴジャパン236-332ワゴジャパン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様InsertionToolタイプ【コンタクト】ソケットシリーズ236RoHS指令(10物質対応)対応
2004-1201 ワゴジャパン2004-1201ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
適合CSAグレーシリーズTOPJOBS,2004定格電圧800V定格電流(A)32AWG20→10ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2006-1391 ワゴジャパン2006-1391ワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2006RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2006シリーズ端子台
2006-404 ワゴジャパン2006-404ワゴジャパン
7,898税込8,688
1袋(25個)
7日以内出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数4シリーズTOPJOBS,2006定格電流(A)41RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2006シリーズ端子台
890-112 ワゴジャパン890-112ワゴジャパン
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプWINSTAMINIプラグ極数2シリーズ890ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ22→16AWG(単線),22→18AWG(より線)RoHS指令(10物質対応)対応ポール2ストレインリリーフあり結線方法プッシュインケージクランプオス・メスオス実装タイプケーブルマウント
231-304/026-000 ワゴジャパン231-304/026-000ワゴジャパン
6,198税込6,818
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)5.08極数4シリーズ231行数1結線方法ケージクランプオス・メスメス実装タイプケーブルマウント
231-540/001-000 ワゴジャパン231-540/001-000ワゴジャパン
52,980税込58,278
1箱(100個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)5.08極数10シリーズ231Series行数1シリーズ番号231接続方向アングル
236-600 ワゴジャパン236-600ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
種類エンドプレートシリーズ236RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品基板端子台及びプラグ式コネクタ実装タイプスナップオン
281-904 ワゴジャパン281-904ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)6シリーズ281定格電圧800V定格電流(A)32AWG28→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055アズワン品番65-8070-83

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品