ワゴジャパン
231-304/026-000
ピッチ(mm)
5.08
極数
4
シリーズ
231
行数
1
結線方法
ケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832254
231-304/026-000
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください