1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべてのロジックユニットは、別売りの個別の2又は3ポートベースに取り付ける必要があります。 ロジックユニットには入力(緑)及び出力(赤)の圧力インジケータがあり、該当信号の状態が示されます。 ユニットにはあらゆるタイプのベース取り付け用のキャプティブねじが付属し、シーリングOリングは各ユニットの底にあります。ANDモジュール
仕様●メーカーシリーズ:PLL●最高使用圧力:8バール●動作温度 Min:-15℃●最低使用圧力:3バール●ロジック機能:AND●動作温度 Max:+60℃●コード番号:410-527 アズワン品番65-7910-41
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります