能動部品 :「非常用電源」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDKラムダ昇降圧 DC-DCコンバータ
エコ商品
【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】 高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ 小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現 バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え) 軽量:業界トップクラスの25g
用途バッテリ(二次電池)からの供給用途 測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器 ロボット、サイネージ、非常用電源 ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット 幅(mm)34 奥行(mm)36.8 端子形状スルーホール 最大出力電力(W)300 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.63MB) 入力電圧9~53(VDC)
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります