30 mmプッシュボタンオペレータ - ヘビーデューティジョイスティック。危険区域で使用するジョイスティックオペレータ 一度に一つの回路のみを通電する用途に最適。ULタイプ4、13/NEMAタイプ4、13 3又は5位置オペレータ 瞬時コンタクト又は保持コンタクト ラッチあり / なし
仕様●軸の数:3●スイッチ技術:バネ復帰●IP保護等級:IP66●タイプを処理:プランジャー●コンタクト定格電流:±3 A, ±550 mA●接点構成:2NC●コンタクト材質:銀合金●末端様式:スクリュークランプ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:814-7148
アズワン品番65-7842-18
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:6.3kvar●kvar 60 Hz:7.5kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6965-75
1袋(3個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:24kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6965-57
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:33.9kvar●kvar 60 Hz:40.7kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6969-43
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:7.5kvar●kvar 60 Hz:9kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6975-98
1袋(3個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:17kvar●kvar 60 Hz:20.4kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6969-36
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:15.5kvar●kvar 60 Hz:18.6kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6965-15
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:5kvar●kvar 60 Hz:6kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6975-97
1袋(3個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
SchneiderElectricVarPlusCanコンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計とKVARシリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます高性能、長寿命高過電流処理独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています柔軟な設置-直立及び水平
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●kvar 60 Hz:18kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6960-26
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
SchneiderElectricVarPlusCanコンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計とKVARシリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます高性能、長寿命高過電流処理独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています柔軟な設置-直立及び水平
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:15kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6964-03
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。