3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 25 A です接触器の抵抗負荷があります。保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7322-05
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ブレーキ抵抗器
RoHS
仕様許容入力:200 W、231 W電源電圧:24 V dc、250 V acIP評価:IP20Altivarブレーキ抵抗器. ブレーキ抵抗器により、Altivar 71ドライブは、ブレーキエネルギーを消費することで、ブレーキをかけて停止しながら駆動できます。 過度ブレーキトルクを最大化 用途: 慣性マシン及びサイクルのあるマシン. 保護等級: IP20 エンクロージャ外側に実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング