能動部品 :「数取り器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー。Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非
仕様●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LRD●取付方法:直接接触器●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:自動、手動●補助接点の数:2●奥行き:66mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7333-55
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。