2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 12.5kvar 15kvar 3
SchneiderElectricVarPlusCanコンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計とKVARシリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます高性能、長寿命高過電流処理独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています柔軟な設置-直立及び水平
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:15kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番65-6964-03
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックPower Factor Corection Capacitors PFC 15kvar 18kvar 3
SchneiderElectricVarPlusCanコンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計とKVARシリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます高性能、長寿命高過電流処理独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています柔軟な設置-直立及び水平
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●kvar 60 Hz:18kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番65-6960-26
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります