10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP4Kシリーズ
エコ商品
仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:LP4K 極数:3 コイル電圧:24 dc コンタクトの定格電流:6 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 補助接点の数:1 許容入力:3 kW ターミナルタイプ:Screw 幅:45mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 V dc機能:非常停止、安全スイッチ/インターロック安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:3範囲:Preventaリセット方法:手動安全カテゴリ:PLeカテゴリ4, SIL CL3ターミナルタイプ:ねじ基準適合:CSA, TUV, UL特殊機能:安全バルブのダイナミック監視, プレス停止トリガポイント, テイクオンポイントXPS Preventaセーフティモジュール. Schneider Electric製の業務用Preventaシリーズの安全モジュールです。このモジュールは、手動リセットとねじ止め端子を備えています。リニアプレスの油圧バルブの動的な監視向けに設計されており、スイッチの監視を実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ねじ止め端子 IP20等級の端子 IP40等級のエンクロージャ DINレール取り付け
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります