29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ Schneider Electric
仕様シリーズ = VarioBetter World 製品 = あり手動モータ制御スイッチ. 3極スイッチ本体
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

仕様●Schneider Electric LAD9 シリーズキットは、接触器 LC1D09-D18 (回路ブレーカ GV2 搭載) x 3 、コンパクトな取り付けでスター Delta スタータの組み立て用になっています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用 アズワン品番65-7286-47
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 Gv4Ae
Schneider Electric TeSys GV4 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV4 用です。回路ブレーカの内部、OF 機能の右側のキャビティ、SD 機能の左側のキャビティ、スプリング端子による接続に接続されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Ae●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7329-44
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック Gvan
Schneider Electric TeSys GV 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV2 及び GV3 用です。1NO + 1NC 瞬時補助コンタクト。回路ブレーカの左側に取り付け( 2 ブロック取り付け可能)、スプリング端子で接続マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gvan●コード番号:221-1109 アズワン品番65-7333-67
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック GV7AB 5 A
Schneider Electric GV7AB シリーズ補助コンタクトブロックは、ヒューズ及び回路ブレーカの保護に使用されます。低レベル補助コンタクト 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:GV7AB●コンタクトの定格電流:5 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7287-70
1個
7,998 税込8,798
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点 LV4
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180 アズワン品番65-7329-33
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックブスバー Schneider Electric GV2G
エコ商品
仕様シリーズ:GV2G●パワー端子バスバーGV2. GV2モータ回路ブレーカへの入力側パワー接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric シャントリリース GVAS
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:低電圧リリース範囲:TeSysシリーズ:GVASTeSysシリーズトリップユニット. 電圧カットアウト及び電界放射でトリップする電気ユニット 回路ブレーカの右側に取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 端子台
エコ商品
アクセサリタイプTerminal Block RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 延長シャフト
仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV3L Series, GV3P Series外部操作. TeSys GV3L及びGV3Pモータ回路ブレーカ用外部操作ハンドル
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 押しボタンキット
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:停止ボタンキット併用可能製品:GV2シリーズUL、CSA. Schneider Electricモータ回路ブレーカGV2. 規格: BS5424 Part 1 / IEC947、VDE0660、NFC63 110. GV2シリーズは、1つのデバイスで短絡保護機能と過負荷保護機能を提供 切断用に使用可能 単相感度 IEC947、EN60947適合 オフ位置でロック可能 すべての種類の異常を通知するための補助製品を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, ロック
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 南京錠
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:南京錠ロックアウト装置併用可能製品:GV3Lシリーズ、GV3Pシリーズシリーズ:GV2VUL、CSA. Schneider Electricモータ回路ブレーカGV2. 規格: BS5424 Part 1 / IEC947、VDE0660、NFC63 110. GV2シリーズは、1つのデバイスで短絡保護機能と過負荷保護機能を提供 切断用に使用可能 単相感度 IEC947、EN60947適合 オフ位置でロック可能 すべての種類の異常を通知するための補助製品を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 自動リクローザ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります