21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック補助接点 LV4
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180 アズワン品番65-7329-33
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS48シリーズ
工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。 用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。 電圧:200~690V 電流:17~1200A ”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御 始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減 ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止 モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
適合規格IEC/EN60947-4-2 規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング 電源三相 50/60Hz 定格電圧(V)200~690
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ブランキングプラグ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 Schneider Electric 5V
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック信号灯 Schneider Electric×VRシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:XVR●電流タイプ:AC , DC●光効果:回転●レンズ色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●ベース直径:120mm●ハウジング色:緑●EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII. CE、UR、UL. Schneider XVR超高輝度LED信号灯. Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。. すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックバルブ 白熱灯 クリア 230V
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択
1箱(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります