仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 25 A です接触器の抵抗負荷があります。保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7322-05
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys D
アズワン品番65-7345-22
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:Tesys D●コード番号:204-4444
アズワン品番65-7346-12
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●範囲:TeSys●コード番号:209-5351
アズワン品番65-7303-75
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSys
アズワン品番65-7322-50
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys D●コード番号:204-4450
アズワン品番65-7345-95
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 20 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:209-5348
アズワン品番65-7321-97
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。