能動部品 :「USBポート」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ねじコネクタ
エコ商品
アクセサリタイプねじ止め端子コネクタキット 仕様品番:464-946464-946及び:464-930464-930はスターターキットです。これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB-8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN-RJ45ケーブル、25極オスコネクタ-R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには9ピンシリアルポート付きのラップトップPC:RS382-2645及び544-490を使用USBポート付きのラップトップPCの場合:RS464-962及びRS218-080を使用.XPSMC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット.緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。EN954-1/ISO13849-1規格のカテゴリ4又はIEC61508規格のSIL3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。.標準で8制御入力シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLEDModbus経由の通信安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPSMCWINソフトウェアで設定(品番:464-899464-899)必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル XPS-MC安全コントローラ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:イーサネットケーブル併用:XPS-MC安全コントローラ品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric クリップ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:スプリング端子コネクタキット品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 構成ソフトウェア XPSMC安全スイッチ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:接続ケーブル併用可能製品:XPSMC安全スイッチプログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MCWIN、設定ソフトウェア. このソフトウェアで30の認定取得安全機能が使用できます。これらは安全出力に簡単に割り当てることができます。 安全機能は複数の機能を組み合わせたり、さまざまな開始条件を設定したりできます。 安全機能は、EN 954-1 / ISO 13849-1及びIEC 61508に準拠しています。 8つの安全出力はすべて、EN 954-1 / ISO 13849-1のカテゴリ4に適合する制御システムの安全関連部品での使用に適しており、各出力をその安全回路から切断できます。 主要な安全機能は次のとおりです。. 時間遅延の有無に応じた緊急停止モニタリング、1又は2チャンネル配線 両手操作制御(EN 574-1 Type III-C準拠) 1つ又は2つのリミットスイッチ付き、ロックの有無の保護監視、 射出プロセス及びブローマシンの保護監視、 コード式磁気スイッチモニタリング、 安全マットモニタリング ライトカーテンモニタリング、ソリッドステート及びリレー出力タイプ ゼロ速度検出 リニアプレス及び偏心プレスの油圧バルブの動的モニタリング、 偏心プレスの上死点の緊急停止監視、 安全時間遅延、 ライトカーテンのミュート機能 イネーブルスイッチの2から3接点をモニタリング Logic OR 機能 フットスイッチのモニタリング チェーンシャフトの破損モニタリング 油圧及び偏心プレスモニタリング 位置セレクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タッチパネル ディスプレイ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric Startovaci sada HMI dotykove obrazovky HMISCU
エコ商品
仕様メーカーシリーズ:HMISCU製品レンジ:Magelis SCUディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:5.7インチディスプレイの解像度:320 x 240pixelsディスプレイの色:色ポート数:4ポートタイプ:2 x USB、イーサネット(RJ45)、シリアルリンクプロセッサのタイプ:CPU RISCプロセッサの速度:333MHzオンボードメモリ:128 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dcキット込み:ありHMISCU - HMIコントローラスタータキット. Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。 特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm) - 背面モジュール、安価で強力な電子組み込みI/O及びフルセットの通信ポートが付属. Magelis SCUスタータキットの内容: - Magelis SCU HMIコントローラ、5.7インチ(MHISCU8A5) - コントローラソフトウェアSoMachine V4.1 DVD +ライセンス(SOMNACS41) - 電源Phaseo 24 V (ABL8MEM24012) - USB PC / ターミナルケーブル(BMXXCAUSBH018) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル XBTRT511用
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります