能動部品 :「fh」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックTeSys F - contactor coil - LX4FH - 220..
Schneider Electric LX4 シリーズは、220 → 230 V dc の制御回路電圧の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.74 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys アズワン品番65-7291-43
1個
99,980 税込109,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックTeSys F - contactor coil - LX1FH - 120..
Schneider Electric LX1 シリーズは、制御回路電圧 120 → 127 V ac @ 40 → 400 Hz の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.75 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:210-9990 アズワン品番65-7285-36
1個
69,980 税込76,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックTeSys F - contactor coil - LX4FH - 110 V
Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.74 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys アズワン品番65-7308-65
1個
99,980 税込109,978
欠品中

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 維持接触形 青
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべての分野と用途に対応する汎用製品: 産業 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 食品及び飲料、船舶などの過酷な環境に最適 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型青色突出 ILLUM プッシュボタンヘッド、LED を押したままプッシュ
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-8897 アズワン品番65-7826-80
1個
8,598 税込9,458
欠品中

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 維持接触形 白
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべての分野と用途に対応する汎用製品: 産業 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 食品及び飲料、船舶などの過酷な環境に最適 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型白色照光式照光式照光式照光式プッシュボタンヘッドで、LED を埋め込んでプッシュします
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-8883 アズワン品番65-7828-86
1個
8,598 税込9,458
欠品中

シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chan
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P 切り替え回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー アズワン品番65-7287-69
1個
22,980 税込25,278
欠品中

シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reve
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P 可逆回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2598 アズワン品番65-7288-61
1個
64,980 税込71,478
欠品中

シュナイダーエレクトリックTeSys F - main contact set - 4P
SchneiderElectricTeSysF-4極メインコンタクトセット接続アクセサリです。GreenPremium製品正味重量-0.88Kg
仕様●アクセサリタイプ:メインコンタクトセット●併用可能製品:CR1F2654 、LC1F2654●範囲:TeSys アズワン品番65-7287-44
1個
319,800 税込351,780
欠品中

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB4 維持接触形 緑
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型、緑色突出型プッシュボタンヘッド、プッシュプッシュ型
仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3800 アズワン品番65-7828-82
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB4 維持接触形 白
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型白色フラッシュキャップ照光式押ボタンヘッドで、LED 押ボタンを内蔵しています
仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3786 アズワン品番65-7826-61
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 維持接触形 黄
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange 埋込型キャップ照光式押ボタンヘッドで LED 押し用です
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-3586 アズワン品番65-7827-88
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります