28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックセレクタスイッチヘッド Schneider Electric
エコ商品
仕様キースイッチヘッド. ZA2シリーズ、キー操作セレクタスイッチ 2又は3固定位置 センター又は左キー取り外し位置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZAシリーズ セレクタスイッチヘッド Schneider Electric
エコ商品
仕様シリーズ:ZA●キースイッチヘッド. ZA2シリーズ、キー操作セレクタスイッチ 2又は3固定位置 センター又は左キー取り外し位置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様シリーズ = Harmony 9001Kアクチュエータのタイプ = キーカットアウト直径 = 30mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = 移動せず鍵抜け位置 = 中央点灯 = なしキー数 = 2
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, ブーツ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Boot併用可能製品:Selector Switchシリーズ:Harmony 9001Kセレクタスイッチ用ブーツ. セレクタスイッチに適したラバーブーツです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric キー ZBG458A for use with Various
仕様アクセサリタイプ:交換用キー併用可能製品:緊急停止プッシュボタンスイッチ、Harmony XB4、Harmony XB5、セレクタスイッチシリーズ:Harmony XBアクセサリ. Schneider Electric ZB4シリーズプッシュボタンスイッチの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、保護ガード、透明カバー、成形ガード、埋込型キットが含まれます。
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 取り付けキット ZB5AZ026 for use with Various
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット併用可能製品:18 x 27 mmセレクタスイッチ及び照光式プッシュボタンシリーズ:Harmony XB5Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー インターバル マルチ動作
エコ商品
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:間隔、電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mm多機能タイマ - RE48シリーズ. 2つの機能を搭載 48 x 48 mm プラグインサブベース、8又は11ピン 自消性ハウジング フロントパネルにセレクタスイッチ 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mmオンディレータイマ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズは、オンディレー機能を備えた電子タイマです。. オンディレー機能 48 x 48 mm ベース又はパネル取り付け プラグインサブベース、8ピン フロントパネルにセレクタスイッチ 自消性ハウジング C/O時限コンタクト x 2 LEDステータスインジケータ 24-240 V ac IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:埋込型キットシリーズ:Harmony XB4Schneider XB4埋込設置キット. Schneider Electric XB4埋込設置キットは、Harmony XB4シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 デバイスを制御、マシンの操作モードは変化なし スタイリッシュな外観で、コントロールパネルの雰囲気を一新 広範な用途に対応する柔軟性
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 取り付けキット ZB5AZ021 for use with Various
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット併用可能製品:22 mmプッシュボタン及びパイロットランプシリーズ:Harmony XB5Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:パルススタート機能付き非対称リサイクラー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc動作温度 Min:-20℃非対称フラッシャリレ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズ時間遅延リレーは、48 x 48 mmのコンパクトな設計になっています。 このリレーは、非対称フラッシャ機能を備え、パネル又はベース取り付けに適しています。. C/O時限コンタクト x 2 フロントパネルに制御用セレクタスイッチ プラグインサブベース(11ピン)接続 電流: 5 A 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 自消性ハウジング IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 構成ソフトウェア XPSMC安全スイッチ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:接続ケーブル併用可能製品:XPSMC安全スイッチプログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MCWIN、設定ソフトウェア. このソフトウェアで30の認定取得安全機能が使用できます。これらは安全出力に簡単に割り当てることができます。 安全機能は複数の機能を組み合わせたり、さまざまな開始条件を設定したりできます。 安全機能は、EN 954-1 / ISO 13849-1及びIEC 61508に準拠しています。 8つの安全出力はすべて、EN 954-1 / ISO 13849-1のカテゴリ4に適合する制御システムの安全関連部品での使用に適しており、各出力をその安全回路から切断できます。 主要な安全機能は次のとおりです。. 時間遅延の有無に応じた緊急停止モニタリング、1又は2チャンネル配線 両手操作制御(EN 574-1 Type III-C準拠) 1つ又は2つのリミットスイッチ付き、ロックの有無の保護監視、 射出プロセス及びブローマシンの保護監視、 コード式磁気スイッチモニタリング、 安全マットモニタリング ライトカーテンモニタリング、ソリッドステート及びリレー出力タイプ ゼロ速度検出 リニアプレス及び偏心プレスの油圧バルブの動的モニタリング、 偏心プレスの上死点の緊急停止監視、 安全時間遅延、 ライトカーテンのミュート機能 イネーブルスイッチの2から3接点をモニタリング Logic OR 機能 フットスイッチのモニタリング チェーンシャフトの破損モニタリング 油圧及び偏心プレスモニタリング 位置セレクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります