115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798,000 税込5,277,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999,800 税込1,099,780
9日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

1個
4,198,000 税込4,617,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929,800 税込1,022,780
9日以内出荷

1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

1個
6,098,000 税込6,707,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

1個
829,800 税込912,780
9日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 保護カバー ZBSP2
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:頑丈な透明保護カバー併用可能製品:XB5シリーズ押ボタンシリーズ:Harmony XBXB5押ボタン保護カバー. Schneider Electric XB5シリーズの保護カバーは、押ボタンのヘッドに被せます。多様な材質を使用したカバーが用意されており、さまざまな保護レベルを発揮します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックModicon STB NIM Ethernet Modbus TCP/IP
エコ商品
仕様Schneider STBイーサネットModbus. STB NIP 2212を使用するとAdvantys STBアイランドをイーサネットのローカルエリアネットワーク(LAN)上のノードとして機能させることができます。. 特長と利点. トランスペアレント対応実装クラスB20. HTTP組み込みWebサーバー. SNMP-STB NIP 2212のリモートネットワーク管理が可能. 転送速度: 10 Mbps. Ethernet II及びIEEE 802.3の両フレーム形式をサポート. RJ-45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

1個
929,800 税込1,022,780
9日以内出荷

1個
969,800 税込1,066,780
9日以内出荷

1個
869,800 税込956,780
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 2極 DPAシリーズ
特別目的向け接触器。特別目的向け接触器は、暖房、空調、冷蔵、データ処理及び食品サービス機器に最適です。 補助コンタクトモジュールは、タイプDPAコンタクタの両側にスナップオンします。1P、2P、3P及び4Pを用意 DP接触器の定格動作: 100,000回 DPA接触器の定格動作: 200,000回 低コイルVA
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:30 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:DPA●接続方式:ねじ●奥行き:62.2mm●動作温度 Min:0℃ アズワン品番65-7361-17
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 接続ブロック
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インバータ ALTIVAR 12
Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V dc 4極
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys D●コード番号:204-4450 アズワン品番65-7345-95
1個
30,980 税込34,078
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 3極
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:Tesys D●コード番号:204-4444 アズワン品番65-7346-12
1個
29,980 税込32,978
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V dc 3極
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 3極
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
1個
73,980 税込81,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 3極
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V ac 4極
Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●範囲:TeSys K●コード番号:204-4463 アズワン品番65-7305-55
1個
12,980 税込14,278
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V dc 4極
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys D アズワン品番65-7345-22
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極
Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSys K●コード番号:204-4471 アズワン品番65-7345-23
1個
11,980 税込13,178
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 4極
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●範囲:Tesys D アズワン品番65-7345-79
1個
22,980 税込25,278
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります