特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 K x 16 ビットワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 45nsアドレスバス幅 = 8bitクロック周波数 = 1MHzローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 32寸法 = 20.751 x 11.43 x 2.895mm高さ = 2.895mm幅 = 11.43mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥869
税込¥956
5日以内出荷
非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 k x 8ビットワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 45nsアドレスバス幅 = 8bitローパワー = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 32寸法 = 18.3 x 8.2 x 1.05mm高さ = 1.05mm幅 = 8.2mm
1セット(234個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
Microsoft Windows XP、Windows Vista、又はWindows 7を実行しているPCが必要です。
PSoC(R) MiniProg3プログラム及びデバッグキット
Cypress Semiconductor CY8CKIT-002 PSoC(R) MiniProg3プログラム及びデバッグキットは低コストの拡張キットで、Cypressの8ビット/32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを構築する開発者を対象としています。このキットは、プログラマとしてはPSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPの各アーキテクチャに対応し、デバッグツールとしてはPSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPの各アーキテクチャに対応しています。
MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなどのさまざまなプログラミング/デバッグインターフェイスと柔軟に連動します。プログラミング時に、MiniProg3は、1.5→5.5 VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V、2.5 V、3.3 V、又は5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。
キットの内容 - MiniProg3プログラマ/デバッガ - 10ピンリボンケーブル - USB標準A-Micro Bケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組み込み設計と開発
仕様●名称:Cypress MiniProg 3●テクノロジー:開発キット●リビジョン:B●RoHS適合状況:未対応●コード番号:125-4486
アズワン品番68-4149-62
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。