onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATAonsemi
onsemi 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 950mVonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTAonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJ15015Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, NJW0302Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, MJF45H11Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, D44H11Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 61 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 200 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92onsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT4403LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT4401LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, NJW0281Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, MJE243Gonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 875mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 370mVonsemi
onsemi コンパレータ, 2 → 36 V dc, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 8-Pin MSOPonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10Sonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 62V 表面実装 225 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, MC79M05CDTRKGonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 800V スルーホール, 2-Pin ケース 267-05onsemi