能動部品 :「反射 センサ」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板。E32回帰反射形センサシリーズ用
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E3S-CR67/62 Sensor アズワン品番65-7285-35
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Omron E39 シリーズは、反射テープで構成されています。高精度のマイクロピクセル、接着剤は自己接着式です。動作温度範囲: -10 → +55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:E3c - LDA アズワン品番65-7273-83
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

オムロンヘルスケアセンサ反射板 23 x 13.7 mm
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E3Tモデル アズワン品番65-7306-72
1個
5,698 税込6,268
欠品中

オムロンヘルスケア反射板 反射 E3Z-B Series
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E3Z-B Series アズワン品番65-7299-85
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

オムロンヘルスケアDINレールアダプタ 反射
E3ZM-B再帰反射型センサ。新世代のE3ZM-Bセンサは、ますます透明度が増し、形状も多様化しているPET(ポリエチレンテレフタレート)ボトルの信頼できる安定した検出を可能にします。取り付けが簡単: 反射板を一度設定するだけで、あらゆる種類のPETボトルを検出できます。 困難な環境でも、安定した信頼性の高い検出 高品位IP69K SUSハウジング 食品業界の
仕様●アクセサリタイプ:反射 アズワン品番65-7299-75
1個
4,398 税込4,838
欠品中

オムロンヘルスケア温度プローブ 反射
反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。E3G長距離範囲センサ。縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護
仕様●アクセサリタイプ:反射 アズワン品番65-7265-43
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

オムロンヘルスケアレンズ 反射 E39 Series
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E39 Series アズワン品番65-7285-18
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ
E32光電センサ及びアクセサリ。オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ。IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型
仕様●光ファイバのタイプ:ガラス●材質:アルミ●長さ:23mm●幅:6 (Dia.)mm●寸法:6 (直径) x 23 mm アズワン品番65-7356-77
1個
14,980 税込16,478
欠品中

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 100 mm IP50
Omron zx2 シリーズセンサヘッドは、拡散反射光システムを備えており、正確な測定と感知に使用します。出力ビームの形状は、スポットビームまたはラインビームです。使用素材はケース: PBT (ポリブチレンテレフタレート)動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●検出範囲:100 mm●IP保護等級:IP50 アズワン品番65-7272-98
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

E3Zミニチュアレーザーセンサ。レーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7337-12
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタホールドダウンクリップ●併用可能製品:スロットタイプのフォトマイクロセンサ アズワン品番65-7311-30
1個
259 税込285
当日出荷

コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ アズワン品番65-7316-40
1個
209 税込230
7日以内出荷

コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2m アズワン品番65-7285-05
1個
649 税込714
当日出荷

E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケット。オムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズ アズワン品番65-7276-08
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります