E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
OmronE2Eシリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5kHzまでの可動物体を安定的に検出します4個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4径、6.5径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。また、コネクタモデルには、合計108種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ(M4、M5のみ)の保護が含まれます。E2Eシリーズは超小型サイズで用意されています取り付けが容易
仕様●ねじの呼び:M5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mm
アズワン品番65-7305-51
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルでねじサイズは M12 です。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型
アズワン品番65-7346-80
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Omron E2EW 近接センサは、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を実現します。これは、溶接プロセスで鉄とアルミニウムの両方のワークピースが座っていることを検出するために、共通の設計を採用できることを意味します。また、卓越した検出範囲を誇るため、誤検出が少なくなり、予期しない停止が少なくなります。溶接時に発生する電流磁界のパルスノイズを効
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型
アズワン品番65-7347-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7353-22
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:70mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1kHz●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7329-12
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7300-18
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7359-15
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型
アズワン品番65-7346-24
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型
アズワン品番65-7346-77
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Omron E2EW 近接センサは、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を実現します。これは、溶接プロセスで鉄とアルミニウムの両方のワークピースが座っていることを検出するために、共通の設計を採用できることを意味します。また、卓越した検出範囲を誇るため、誤検出が少なくなり、予期しない停止が少なくなります。溶接時に発生する電流磁界のパルスノイズを効
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型
アズワン品番65-7346-57
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点。PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7267-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7310-86
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能に
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7353-29
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能に
E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7349-70
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●遮蔽:シールドなし●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7347-16
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型
アズワン品番65-7347-65
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
E2FMステンレススチールセンサ。E2FMステンレススチールセンサは、工作機械器具など、厳しい環境下での使用に最適です。 ステンレススチール製ハウジング及び検出面は、衝撃 / 摩擦 / 有害な薬品 / オイルに対する優れた耐性を持ちます。一体型ステンレススチール製ハウジング 検出面: 0.8 mm厚 検出面は250000回の使用に対してテスト済 検出面の金属片
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7358-14
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:43mm
アズワン品番65-7281-89
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
E3Zミニチュアレーザーセンサ。レーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7337-12
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:43.5mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:3kHz●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7335-32
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。