41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7346-48
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD002●ケーブル長:2m アズワン品番65-7273-93
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Omron E39 シリーズは、反射テープで構成されています。高精度のマイクロピクセル、接着剤は自己接着式です。動作温度範囲: -10 → +55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:E3c - LDA アズワン品番65-7273-83
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Omron FHV 拡張データユニットは、EtherCAT 接続に必要です。ノイズ耐性及び耐衝撃性により、効果的な通信が可能です。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●アクセサリタイプ:スマートカメラデータユニット●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-SDU アズワン品番65-7274-25
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケア接続ケーブル I/Oケーブル FH
Omron XW2X は、FH シリーズ専用のパラレル I/O ケーブルで構成されています。センサの接続にケーブルを使用できるため、効果的な機能と操作性を発揮します。ケーブルは耐久性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:FH アズワン品番65-7273-50
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

オムロンヘルスケアビジョンセンサ
Omron FQ2 シリーズ Vision センサは、単機能と PNP 出力を備えているので、コンパクトなハウジングに収容されており、取り付けが簡単です。パフォーマンスと機能の拡張
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480 ピクセル●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●インターフェイス:IO-Link アズワン品番65-7276-84
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Omron FLV シリーズは、標準の光 1 本を搭載した標準のカメラマウント照明コントローラで構成されています。定電圧駆動方式に対応しています。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●アクセサリタイプ:照明コントローラ●併用可能製品:FLV アズワン品番65-7302-22
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7
Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mm アズワン品番65-7274-23
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 3 900 mm IP67
OmronE32シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲:-40→+70℃
仕様●検出範囲:3,900 mm●光ファイバのタイプ:標準●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67 アズワン品番65-7274-75
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3m アズワン品番65-7275-66
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ
Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲: -40 → +70 ℃
仕様●検出範囲:1500 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67 アズワン品番65-7273-13
1個
16,980 税込18,678
欠品中

オムロンヘルスケア補助接点ブロック 2 J73KN 25 A
Omron J73KN シリーズ補助コンタクトは、1 NC 及び 1 NO コンタクトを備えており、定格電流は 10 A です。J7KNA-09-01-R 及び J7KNA-12-01-R コンタクタに適しています。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 防指
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●シリーズ:J73KN●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7281-29
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルでねじサイズは M12 です。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7346-80
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7346-43
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 100 mm IP50
Omron zx2 シリーズセンサヘッドは、拡散反射光システムを備えており、正確な測定と感知に使用します。出力ビームの形状は、スポットビームまたはラインビームです。使用素材はケース: PBT (ポリブチレンテレフタレート)動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●検出範囲:100 mm●IP保護等級:IP50 アズワン品番65-7272-98
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7347-65
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7346-24
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7346-44
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルでねじサイズは M12 です。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7346-79
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7346-97
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

オムロンヘルスケア電磁接触器 24 V ac 4極
Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:4NC アズワン品番65-7283-21
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

オムロンヘルスケア電磁接触器 230 V ac 4極
Coil 電圧 230 V ac、定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:2NC + 2NO アズワン品番65-7279-26
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7346-76
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

オムロンヘルスケア電磁接触器 230 V ac 4極
Omron J7KNA-AR シリーズコンタクタリレーは、Coil 電圧が 230 V ac で、定格熱電流が 10 Aねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H57.5 x W45 x D49 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO + 1NC アズワン品番65-7284-10
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7346-77
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Omron E2EW 近接センサは、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を実現します。これは、溶接プロセスで鉄とアルミニウムの両方のワークピースが座っていることを検出するために、共通の設計を採用できることを意味します。また、卓越した検出範囲を誇るため、誤検出が少なくなり、予期しない停止が少なくなります。溶接時に発生する電流磁界のパルスノイズを効
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7347-72
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

オムロンヘルスケアロータリエンコーダ 1000
Omron E6F-CWZ5G 1000P/R 2M は、直径 60 mm のインクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12 → 24 V dc です。出力形式は無料です。防水・耐油構造( IP65f ) 誤配線のリスクを軽減する出力短絡保護回路 コンプリメンタリ出力モデルは延長ケーブルと併用できます
仕様●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dc アズワン品番65-7272-86
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

オムロンヘルスケア接続ケーブル Ethernet Cable FHV7
Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VDB●ケーブル長:3m アズワン品番65-7276-19
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Omron ZX1 シリーズは、スマートセンサ / レーザーセンサです。アンプは CMOS レーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4 種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン /
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:ZX1 アズワン品番65-7272-81
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

オムロンヘルスケアバーコードリーダー
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm
1個
619,800 税込681,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E2EW 近接センサは、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を実現します。これは、溶接プロセスで鉄とアルミニウムの両方のワークピースが座っていることを検出するために、共通の設計を採用できることを意味します。また、卓越した検出範囲を誇るため、誤検出が少なくなり、予期しない停止が少なくなります。溶接時に発生する電流磁界のパルスノイズを効
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7346-57
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

オムロンヘルスケアロータリエンコーダ 1024
Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dc アズワン品番65-7274-80
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

オムロンヘルスケアバーコードリーダー
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデル
仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm アズワン品番65-7274-05
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 13 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:30.5mm●幅:18mm●奥行き:10mm アズワン品番65-7301-76
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Omronh8psは、コンパクトな8、16、32出力モデルで構成されています。これらのモデルは、1/4インチと96x96mmのサイズを用意しています。1、600r/分で高速動作し、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応できます。プログラミング方法は1つのキー1つに基づいて設計されています簡単ではない設定のアクションコンセプト初期設定と出荷時の調整はどちらも手間がかからない
仕様●アクセサリタイプ:無電圧入力●併用可能製品:エンコーダー速度アラーム出力
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング