能動部品 :「水ウエイト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 N/O コンタクトフォームで、直接負荷このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アース付きで、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証
仕様検出タイプ = フロートスイッチ出力 = SPNO本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1/4 A ac/dc最大圧力 = 10バールシリーズ = LM代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 C/O コンタクトフォームを備えていて、直接負荷出力を備えています。このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アースなし、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証
仕様検出タイプ = フロートスイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1 A dc, 4 A ac最大圧力 = 10バールシリーズ = LM代表規格 = CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Water Fittings Regulations (スコットランドでは条例2000)は、配管、水継手、及び水関連設備の設計、設置、及び保守の国内要求事項です。 これらの規制では、供給水に触れるすべての部材及び継手は Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) の認定を取得することが義務付けられています。. FFSMCシリーズ - WRAS認定取得済み. 下水管、産業排水システム、乱流した工業溶液向けの浸水タイプフロートスイッチです。 10 Aコンタクト付きセルフクリーニングスイッチング素子で、温度の上限による結露や湿度の影響を受けません。. 固形物の蓄積を防止する丸みのある成型ボディ 湿度や結露の影響少 最大水深100 mの防水性 水平面から±15 °でスイッチが作動 重心と回転中心をケーブルエントリの近くに修正する内部ウェイト ピボット位置調整用の外部カウンタウェイト付属 WRC認定取得済みのPVCケーブル
仕様使用用途 = 排水、揮発性水実装タイプ = ケーブル取り付けスイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1 A dc, 4 A ac最大圧力 = 10バールシリーズ = FFSMC代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。