能動部品 :「取り付けドア」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 1 NC / 1 NO安全接点 = NO/NC最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12材質 = ガラス繊維入りPETIP保護等級 = IP66、IP67ヘッドの方向の数 = 2シリーズ = GKM動作温度 Min = -25℃動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。