能動部品 :「引張力 測定器」の検索結果
低プロファイル力センサ。FSSシリーズセンサは、コンパクトな商用グレードパッケージに収められた、正確かつ信頼性の高い力検出性能のセンサです。表面実装 電気的レシオメトリック出力 代表的な用途: 医療用輸液ポンプ、閉塞検出、腎臓透析装置
仕様力の測定 = 圧縮 , 引張ゲージ抵抗 = 6kΩセンサータイプ = 低プロファイル最大DC電圧 = 12V長さ = 0.36mm幅 = 0.22mm奥行き = 0.148mm動作温度 Min = -40℃電流 Max = 1.6 mA℃寸法 = 0.36 x 0.22 x 0.148 mm動作力: 0 → 1500 g 過大力: 4500 g 入力 / 出力抵抗4 → 6 kΩ 高静電耐圧: 8 kV 動作温度範囲: -40 → 85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。