能動部品 :「標準温度計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様マグネットタイプ = ラッチ実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最小マグネチックセンサリリースポイント = -200 G最大マグネチックセンサ動作ポイント = 200 G最小動作供給電圧 = 3.8 V dc最大動作供給電圧 = 30 V dc長さ = 4.06mm幅 = 3mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.57mm最小動作温度 = -40 ℃最大動作温度 = +150 ℃標準磁気センサヒステリシス = 200 GHoneywell SS400シリーズホール効果センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります