能動部品 :「真空計 アナログ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ、Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは、デジタル / アナログ、SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており、CPAP、血圧、患者モニタリング、ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ、HVAC、空圧制御 / 調整、ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar、6 kPa~1 MPa、1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ、温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合
仕様センサータイプ = 差圧センサバール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LLSMTピン数 = 6寸法 = 8 x 7 x 8.03mm最高使用圧力 = 10バール動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。