チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.4 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0.5 → 4.5 V応答時間 = 1 ms電流 Max = 10 mA電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:150psi精度:0.8 %出力タイプ:増幅メディアは、測定:ガス電気的接続:基板応答時間:1 ms電源電圧:5 V dc動作温度 Max:+125℃チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。