能動部品 :「酸素濃縮器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = -200 sccm最大流量 = 200 cm3/min電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.2インチ最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = -1000 sccm最大流量 = 1000 cm3/min電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.2インチ最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源回路の両方が必要です。この2つの回路は、センサに搭載されていないので、利用時に提供する必要があります。出力ゲインを設定したり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりする際には、差動アンプ回路が役に立ちます。増幅型デバイス(AWM43300V及びAWM43600V)を使用すると、出力ゲインを高めたり、電圧オフセットを追加したりすることができます。差動計装アンプ回路、ヒーター制御回路、検出ブリッジ電源回路はすべて増幅型センサに搭載されています。特長と利点. マニホールドマウント / Oリングシールド. セラミックフローチューブ(ガス放出なし)、0 → 1000 sccm. 高コモンモード圧力(150 psiセラミックフローチューブのみ). 最高動作温度: 125 ℃. ゼロ点及びフルスケールで高い安定性. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最大流量 = 1000 cm3/s電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.246 in最大圧力 = 150psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM40000
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります