3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック電源電圧 = 4.5 → 10.5 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm深さ = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm最低動作温度 = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板最大DC電圧 = 10.5V出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります