能動部品 :「長さ測定」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
honeywellサーミスタ Honeywell PTC
エコ商品
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 熱時定数:1s 、 許容差:±0.2% 、 アプリケーション:測定 、 長さ:6.35mm 、 寸法:2.18 (Dia.) x 6.355mm 、 動作温度 Min:-200℃ 、 HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

低プロファイル力センサ。FSSシリーズセンサは、コンパクトな商用グレードパッケージに収められた、正確かつ信頼性の高い力検出性能のセンサです。表面実装 電気的レシオメトリック出力 代表的な用途: 医療用輸液ポンプ、閉塞検出、腎臓透析装置
仕様力の測定 = 圧縮 , 引張ゲージ抵抗 = 6kΩセンサータイプ = 低プロファイル最大DC電圧 = 12V長さ = 0.36mm幅 = 0.22mm奥行き = 0.148mm動作温度 Min = -40℃電流 Max = 1.6 mA℃寸法 = 0.36 x 0.22 x 0.148 mm動作力: 0 → 1500 g 過大力: 4500 g 入力 / 出力抵抗4 → 6 kΩ 高静電耐圧: 8 kV 動作温度範囲: -40 → 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
439,800 税込483,780
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります