DC-DCコンバーターNew-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)当日出荷
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式
DC/DCコンバータNew-Era(ニューエラー)当日出荷から6日以内出荷
アイドリングストップ車対応。
USB充電端子(1.5A) 装備。
超コンパクトボディ。
制御信号変換回路3統計。
イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。
大容量の常時出力(バックアップ出力)。
ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。
スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219