Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
仕様●コンタクトの定格電流:50 A●シリーズ:ELR●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-2303
アズワン品番65-7352-07
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact ELR シリーズは、単相のソリッドステートコンタクタを備えています。このソリッドステートコンタクタは定格電圧が 230 V ac、出力電流が 20 A です。このコンタクタは、DIN レール取り付け型のねじ接続を備えています。動作時の周囲温度は -30 → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:20 A
アズワン品番65-7313-04
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
コンポーネントスタータ
制御電圧(V)AC230
寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7
仕様PhoenixContactCONTACTRON「3in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、Contactron3in1ハイブリッドモータスタータのELRシリーズ。前進式モータスタータは、DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータ始動用に設計されており、調整可能な過負荷シャットダウン及び非常停止機能は安全度水準3(SIL3)、及びパフォーマンスレベルE(PLe)に適合しています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンSIL3/PLeでの非常停止必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングバイメタル機能用に電流調整可能規格IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX
RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。