能動部品 :「dinレール 寸法」の検索結果
Phoenix Contact ソリッドステートリレーモジュール、DIN レール、SPNO-PACK-24DC / 24DC / 10 / R-2900398</strong>Phoenix Contact のこのソリッドステートリレーモジュールは、安全で効果的な方法で負荷回路をリモート制御します。2 つの絶縁コンポーネントの間に取り付けることができます。この製品を使用すると、設定電圧が印加されたときに回路のオン / オフを自動的に切り替えることができます。 このモジュールは、標準 DIN レール用に設計されており、回路基板にすばやく簡単に取り付けることができます。機械部品がないため Durable で耐衝撃性があり、信頼性が高くなります。 このコンポーネントは、-25 → +60 ℃ の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境での使用に適しています。火花が発生しないため、爆発の危険性がある場所に安全に設置できます。サーモスタット、産業オートメーション用途、及び計測システムで使用できます。寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き) 最大制御電圧は 28.8 V dc です 最小制御電圧は 19.2 V dc です 最大負荷電流: 10 A 最大負荷電圧は 33 V dc です 最小負荷電圧は 5 V dc です 最大ターンオン時間: 1 ms
仕様●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最大電圧制御:28.8 V dc●最小電圧制御:19.2 V dc●接点構成:SPNO●電圧制御範囲:19.2 28.8 V dc●最小負荷電圧:5 V dc●極数:1●ターミナルタイプ:プッシュイン●定格電圧範囲:533 →V dc●シリーズ:PLC-OPT●コード番号:195-4834
アズワン品番65-8083-52
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続
長さ(mm)90
幅(mm)25
寸法(mm)90×25×52
質量(g)39(無負荷)
取付方式DINレール
シリーズFLシリーズ
深さ(mm)52
動作温度(℃)0、+70(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
コンポーネントスタータ
制御電圧(V)AC230
寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7
仕様PhoenixContactCONTACTRON「3in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、Contactron3in1ハイブリッドモータスタータのELRシリーズ。前進式モータスタータは、DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータ始動用に設計されており、調整可能な過負荷シャットダウン及び非常停止機能は安全度水準3(SIL3)、及びパフォーマンスレベルE(PLe)に適合しています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンSIL3/PLeでの非常停止必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングバイメタル機能用に電流調整可能規格IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX
RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。